ケイワーク
ケイワークの 地下足袋/足袋靴/足袋
てんぐつ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17894442
品番
T-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
足袋のソールを使用している為、屈曲性が良く履きやすい作業靴です。
サイズ(cm)
26
足幅
3E
色
紺
機能
屈曲性
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約220(26cm)
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
たびぐつ