T-110 てんぐつ 先芯入 ケイワーク 17894573 T-110 てんぐつ 先芯入 ケイワーク 17894573

てんぐつ 先芯入

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 注文コード17894573 品番T-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色12種類から選べます 他の種類を見る

樹脂先芯入りのマジックタイプの作業靴です

サイズ(cm)26.5 足幅3E 用途軽作業、運搬作業、土木、建築業 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約380(26cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプたびぐつ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17894582
2017-04-14
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

お値段、品質、共にとても満足しています。
あと贅沢を言うなら、中の生地がもう少し丈夫に貼り付いていたらな〜と思います。 タワシと石鹸で洗っているせいもあるのですが。
でも、お値段から考えてしょうがないと思えます。

1人が参考にしています
2016-08-28
用途:
塗装作業
ナガタ塗装 様 (建設業・工事業)

とても履きやすくながく履いていてもつかれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする