ケイワーク
ケイワークの JIS規格安全靴
ケイワークの ミドルカット安全靴
安全軽半長
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17894704
品番
SB-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鉄芯入り(JIS適合品)のスタンダードな安全軽半長です。
サイズ(cm)
27
足幅
3E
色
黒
用途
土木、建築、漁業、食品加工
材質
天然ゴム
形状
ミドルカット
種類
安全靴
長さ(cm)
約30
標準質量(g/片足)
約830(26.0cm)
靴タイプ
半長靴