ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(エプソン対応)
汎用トナーカートリッジ EPSON LPC3T21タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17895928
品番
LPC3T21BK(汎用品)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LP-S5300/S5300R/M5300/M5300AZ/5300FZ/M5300Z
種別
汎用品
色
ブラック
適合機種メーカー
EPSON
タイプ
LPC3T21
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品は個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません