虫回し

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17902465 品番VT01SL
参考基準価格(税別)¥225 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
全長(mm)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17902465
2025-09-15
用途:
大型トラックのタイヤ交換
建設業・工事業

バルブが奥まったところにあり長い虫回しじゃなきゃ出来ないので購入しました。品質等問題ありません!

対象商品:
17902465
2024-03-16
用途:
タイヤ交換

自動車タイヤ交換の際にバルブも交換してまが短い虫回で作業してましたがロングタイプの方が自分には作業しやすく良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17902465
2019-06-05
用途:
タイヤ作業
ジーケーサービス 様

安いのに使いやすいです!
無いと困るものなので、工場・サービスカーに常に予備用で数本用意しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17902465
2019-07-12
用途:
重機のバルブ回しに

ちょうど全長が120mmの商品を探すようにと指示を受け、こちらの虫回しを購入。
商品説明にも120mmと書いてあったのに実際きた商品は全長200mm。
実際使うおうとしたら長くて使えないんです。
商品は使われることなく倉庫に眠ることになりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする