ノーブランド
ノーブランドの 印章用品
ノーブランドの 事務印
メールオーダー式実印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17902666
品番
-
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,290
¥
4,198
バスケットに入れる
マンション契約や自動車の購入など、印鑑証明が必要な重要な書類のための実印が、メールオーダーで作れます。
材質
(本体)黒水牛、(ケース)合成皮革
長さ(mm)
約60
刻印
フルネーム、性のみ、名前のみ
書体
印相体、テン書体、古印体
印面サイズ(Φmm)
15
注意
※購入直後は本体が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※印面のお申込みにつきましては、商品に付属の専用ハガキにてお申し込みください。(切手不要)
※本体のお届けに関しましては、専用ハガキでお申し込み後10日程でお届けいたします。