ノーブランド
ノーブランドの 印章用品
ノーブランドの 事務印
【名入れ】メールオーダー式銀行印 ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17902675
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
水道代・電気代や、携帯電話の通信料などの引き落としに必要な銀行印が、メールオーダーで作れます。
材質
(本体)黒水牛、(ケース)合成皮革
長さ(mm)
約60
刻印
性のみ、名前のみ
書体
印相体、テン書体、古印体
印面サイズ(Φmm)
12
オーダー方法
メールオーダー
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※購入直後は本体が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※印面のお申込みにつきましては、商品に付属の専用ハガキにてお申し込みください。(切手不要)
※本体のお届けに関しましては、専用ハガキでお申し込み後10日程でお届けいたします。