EN-TS4 耐油性エンドレススタンプ 数字セット サンビー 17903043 EN-TS4 耐油性エンドレススタンプ 数字セット サンビー 17903043 EN-TS4 耐油性エンドレススタンプ 数字セット サンビー 17903043 EN-TS4 耐油性エンドレススタンプ 数字セット サンビー 17903043

耐油性エンドレススタンプ 数字セット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15本) 注文コード 17903043 品番 EN-TS4
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ガラス・金属・プラスチック等の非吸収面へ捺印できる油性スタンプインク対応です(黒耐油ゴム使用)

文字サイズ4号 書体明朝体 文字種別数字 商品タイプセット品 セット内容ケース、文字種[数字(0〜9)、No.、\、1/2、(-)、(,)] 寸法L1(mm)56.75 高さH(mm)6.8 寸法D(Φmm)11.0 寸法C(mm)20.0 寸法L2(mm)1.2 文字寸法(mm)4.1×3.0 寸法W1(mm)4.8 寸法W2(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※押し圧やニジミで寸法は若干変化します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17903043
2020-05-05
用途:
釣りの自作テンヤに号数を入れる為に
株式会社ニイムラ写真材料店 様

考えていたようには中々使用出来ず、油性スタンプ、補充液と購入しましたが、
上手く押せず、滑って上手くいかず、テプラで打って貼ることになりました。 
計算ミスでした。

3人が参考にしています
対象商品:
17903016
2019-07-19
用途:
段ボールに印字する

思ったより大きい字でしたが、見やすく使いやすいです。
使い始めたばかりなので耐久性は不明ですが長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
17903052
2018-07-26
用途:
機械のメンテナンスをした日付の捺印
サービス業

同じ5号の回転印を使用するときと比べると、エンドレススタンプのほうが失敗することもなく1度で美しく押せました。指定された枠内にまっすぐ押すのは、エンドレススタンプのほうが押しやすかったです。

空白があればより使いやすいと思いました。
たとえば、30年12月23日と表示するために数字を連結して年月日を押すときは、回転印と違って空白がないため、年月日の漢字のところは空けて押すので30を押して、12を押して、23を押すという3回に分ける必要があります。
また文字間が広いためお客様から違和感があるとご指摘があり、1つずつ数字を押しています。

耐油性の5号回転印を作っていただくか、エンドレススタンプの連結部分をせばめていただけると、大変ありがたいです。ご検討ください。

3人が参考にしています
対象商品:
17903052
2018-09-22
用途:
プラスチック面への捺印
製造業

耐油性ではないエンドレススタンプを使用していましたが、切り替えをしてみました。
同じ5号なのに、耐油性のほうが印面が小さいのでしょうか・・・またゴム面が両面テープで貼ってあるだけなのか、2個ポロリととれてしまいました。
まだ使用したてなので消耗頻度がわかりませんが、通常品とあまり違いがないようでしたら
元に戻そうと思っています。
耐油性を使う場合は単品数字販売があるとうれしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
メーカーに確認いたしました。
まずサイズですが、耐油性と耐油性でないものは全く違う工場で作られており
o単位でいえばほとんど差はないものの、実際比べてみると耐油性の方が若干小さいとのことです。

印面がとれてしまうことに関しましても同様に別工場の為耐油性でないものとの差が出てしまいます。
印面と台の貼り付け部だけの強度は耐油性でないものの方が強くなっております。

ゴム印面自体の強度に関してですが、お客様がお使いのスタンプ台が普通タイプのものであれば、
耐油性でないものをお使いいただくのをおすすめします。
シヤチハタでいうところのTAT(タート)などの強い成分が使われているスタンプ台をお使いでしたら、
耐油性の方が溶けにくいです。

メーカーでは単品も容易しているとのことですので、随時取り扱いをすすめていきたいと考えております。
貴重なご意見有難うございました。

対象商品:
17903052
2018-08-16
用途:
作業持に作っている
製造業

数字も差し替え出来るように特大の単品でも欲しいです

対象商品:
17903025
2016-07-05
用途:
商品への日付表示
サービス業

測って購入したつもりですが、実際に押してみると、意外に大きくて文字間が広すぎました。
商品紹介の写真に、実際につなげて押した実物大の写真があれば購入しやすいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
メーカーカタログの印字見本の画像を掲載させていただきました。
ご指摘有難うございました。

対象商品:
17903052
2015-11-04
用途:
製品へのロットナンバーの捺印等

使用する数字に偏りがあり、早くだめになる数字といつまでもほとんど新品状態の数字があります。
今はだめになった数字だけを単品で買えないので、どれかがだめになるとセットで購入していますが、無駄が大きいです。
メーカーでは単品販売しているので、Monotaroでも単品を取り扱いして欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする