10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8流れ方向左→右圧力計圧力計なし注文コード17913108品番10-AW30K-03-JN-D
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,148
販売価格(税別)
8,316
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付圧力単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする