※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)注文コード17922363品番SQ2B41N-5LO1-C8
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)
この商品は定格電圧・シリンダポート管接続口径・切換方式など27種類から選べます他の種類を見る ・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24