ミリオンガイド GNZCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法d(Φmm)2.0 軸径(Φmm)25 注文コード17929582 品番GNZC25‐185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は寸法d・軸径など210種類から選べます 他の種類を見る
寸法DD(Φmm)6.5 寸法LL(mm)62 寸法LR(mm)7.8 寸法ZBF(Φmm)67 寸法ZBP(Φmm)56.0 寸法ZBS(Φmm)44 寸法ZBT(mm)12.0 寸法ZL(mm)185 寸法ZLS(mm)70 寸法ZLS2(mm)35.0 寸法ZPF(Φmm)48.0 寸法ZPP(Φmm)37 寸法ZPT(mm)12.0 寸法d(Φmm)2.0 材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2 軸径(Φmm)25 ローラー数69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする