アイセル
アイセルの 金型用部品、位置決め部品
アイセルの ガイドピン部品
ミリオンガイド GNZCシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法d(Φmm)
3.0
軸径(Φmm)
40
注文コード
17930544
品番
GNZC40‐140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・軸径
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DD(Φmm)
8.5
寸法LL(mm)
78
寸法LR(mm)
9.8
寸法ZBF(Φmm)
97
寸法ZBP(Φmm)
83.5
寸法ZBS(Φmm)
68
寸法ZBT(mm)
15.0
寸法ZL(mm)
140
寸法ZLS(mm)
92
寸法ZLS2(mm)
46.0
寸法ZPF(Φmm)
70.0
寸法ZPP(Φmm)
56
寸法ZPT(mm)
15.0
寸法d(Φmm)
3.0
材質
(ポスト・ブッシュ)SUJ2
軸径(Φmm)
40
ローラー数
75
RoHS指令(10物質対応)
対応