サンケイ
サンケイの デスク・テーブル
サンケイの ワークデスク・簡易テーブル
サンケイの ワークデスク
多目的テーブル スタッカルシリーズ STK-02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17932416
品番
STK-02
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
軽くてコンパクト、重ねられて機動性抜群の新発想デスク。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
寸法(幅)
512
材質(脚)
Φ22.3丸パイプ、粉体塗装、アジャスター装備
仕様
床置き5台スタッキング可能
幅(mm)
617
質量(kg)
4.3
色
(天板)クールグレー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
430
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
617×430×700
材質(天板)
ポロプロピレン樹脂成型品
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
617×430×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
全国
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
全国
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,100
/
税込
¥
8,910
全国
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
全国
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
全国
数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,200
/
税込
¥
17,820
全国
数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,900
/
税込
¥
20,790
全国
数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,600
/
税込
¥
23,760
全国
数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,300
/
税込
¥
26,730
全国
数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北海道地方
数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
北海道地方
数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
32,000
/
税込
¥
35,200
北海道地方
数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
北海道地方
数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません