サンケイ
サンケイの デスク・テーブル
サンケイの ワークデスク・簡易テーブル
サンケイの ワークデスク
多目的テーブル スタッカルシリーズ STK-02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4台)
注文コード
17932434
品番
STK-02
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
軽くてコンパクト、重ねられて機動性抜群の新発想デスク。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
寸法(幅)
512
材質(脚)
Φ22.4丸パイプ、粉体塗装、アジャスター装備
仕様
床置き6台スタッキング可能
幅(mm)
617
質量(kg)
4.3
色
(天板)クールグレー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
430
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
617×430×700
材質(天板)
ポロプロピレン樹脂成型品
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
617×430×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません