ミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17938138 品番 GNZF28SU‐170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
寸法DD(Φmm)6.5 寸法LL(mm)66 寸法LR(mm)7.8 寸法ZBF(Φmm)70 寸法ZBP(Φmm)59.0 寸法ZBS(Φmm)47 寸法ZBT(mm)12.0 寸法ZL(mm)170 寸法ZLS(mm)75 寸法ZLS2(mm)37.0 寸法ZPF(Φmm)51.0 寸法ZPP(Φmm)40 寸法ZPT(mm)12.0 寸法d(Φmm)2.5 材質(ポスト・ブッシュ)SUS440C 軸径(Φmm)28 ローラー数57 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする