ミリオンガイド ZGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法d(Φmm)1.5 寸法L(mm)50 注文コード17940624 品番ZG9F‐PF50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は寸法d・寸法Lなど162種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法B(mm)22 寸法BB(mm)25 寸法BD(mm)17 寸法BDF(Φmm)32 寸法BL(mm)30 寸法BPF(Φmm)24.5 寸法BS(mm)25 寸法BT(mm)6 寸法BW(mm)30 寸法D(Φmm)9.15 寸法D1(Φmm)6 寸法H(mm)2.5 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)8 寸法LL(mm)15 寸法LR(mm)4.8 寸法M(mm)M3-6 寸法M1(mm)M3 寸法PDF(Φmm)22.8 寸法PPF(Φmm)15.3 寸法PS(mm)18 寸法T(mm)5 寸法X(mm)3.5 寸法Y(mm)6 寸法Z(mm)3.5 寸法d(Φmm)1.5 材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2 軸径(Φmm)9 ローラー数14 RoHS指令(10物質対応)対応 予圧標準予圧 有効ストローク(mm)25 ブッシュ形状丸フランジ ポスト形状フランジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする