寸法A(mm)25
寸法B(mm)30
寸法BB(mm)30
寸法BD(mm)23
寸法BDF(Φmm)42
寸法BL(mm)40
寸法BPF(Φmm)32
寸法BS(mm)33
寸法BT(mm)7
寸法BW(mm)40
寸法D(Φmm)12
寸法D1(Φmm)10
寸法H(mm)4.2
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)8
寸法LL(mm)19
寸法LR(mm)4.8
寸法M(mm)M5-10
寸法M1(mm)M4
寸法PDF(Φmm)30
寸法PPF(Φmm)22
寸法PS(mm)24
寸法T(mm)7
寸法X(mm)4.5
寸法Y(mm)8
寸法Z(mm)4.5
寸法d(Φmm)2
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2
軸径(Φmm)12
ローラー数20
RoHS指令(10物質対応)対応
予圧標準予圧
有効ストローク(mm)35
ブッシュ形状丸フランジ
ポスト形状フランジ