トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの TIGトーチ
TIGトーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電流(A)
300
ケーブル長(m)
6
注文コード
17949907
品番
TA-301HW-A-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,700
この商品は
定格電流・ケーブル長・適合
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。
ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
セラミックノズル使用への変更も可能です。
ケーブル長(m)
6
定格電流(A)
300
使用率(%)
100
冷却方式
水冷
シリンダー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
タングステン径(Φmm)
2.4・3.2