チップ CNMG-FW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状80°ひし形注文コード17954256品番CNMG120404-FW GT9530
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ切削(ワイパー)形状80°ひし形材質GT9530仕様(材質の特長)鋼の高速加工に適した、PVDコーテッドサーメット材種、(ブレーカ)FW形 仕上げ加工用ブレーカ付き 最新ワイパー切れ刃適合旋削加工用M級ネガチップRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする