曜日別特売

チップ DNMG-SADNMG150604-SA AH120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
6.35
注文コード
17954728
品番
DNMG150604-SA AH120
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
形状
ひし形55°
材質
AH120
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする