画像準備中

チップ VNMG-28

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状35°ひし形 材質AH120 注文コード17954764 品番VNMG160404-28 AH120
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナー半径・形状・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
形状35°ひし形 材質AH120 仕様(材質の特長)鋼、鋳鉄、難削材など幅広く使用できる汎用PVD材種、(ブレーカ)28形 仕上げ〜中切削用ブレーカ付き 適合旋削加工用M級ネガチップ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする