チップ SNM/GN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
材質AH120
形状正方形
内容量1箱(10個)注文コード17955175品番SNMN120412 AH120
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質
AH120
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
なし
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする