曜日別特売

チップ WNMG*E-SW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.2形状六角形 80°注文コード17955613品番WNMG060412E-SW T5115
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状六角形 80°材質T5115仕様両面タイプ厚さ(mm)4.76勝手ニュートラル分類CVDコーティング逃げ角(度)ネガ 0内接円(mm)9.525コーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄送り速度(mm/rev)0.3~0.6チップブレーカSW材種T5115RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)0.5~2.0
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする