タンガロイ
チップ TOMT-NMJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
AH3135
AH3135
AH120
T3225
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
17955884
品番
TOMT150608PDER-NMJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
AH3135
形状
正三角形
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります