画像準備中

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH9030 逃げ角(度)11 注文コード17956338 品番XPMT050204R-DW AH9030
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は種別・材質・逃げ角など33種類から選べます 他の種類を見る
材質AH9030 形状特殊形状 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする