曜日別特売

刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本溝長(mm)48.5シャンク径(Φmm)25注文コード17958684品番TDX215F25-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シャンク径(Φmm)25全長(mm)119.5溝長(mm)48.5トラスコ品番710-5240質量(kg)0.3直径(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする