曜日別特売

刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本溝長(mm)65シャンク径(Φmm)32注文コード17958815品番TDX300F32-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
シャンク径(Φmm)32全長(mm)147溝長(mm)65トラスコ品番710-5801質量(kg)0.7直径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする