タンガロイ
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
溝長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
17958824
品番
TDX310F32-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
溝長・シャンク径
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
32
全長(mm)
150
溝長(mm)
67
トラスコ品番
710-5941
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted
参考になった