曜日別特売

刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本溝長(mm)102.6シャンク径(Φmm)40注文コード17958998品番TDX480F40-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥72,700販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
シャンク径(Φmm)40全長(mm)206.6溝長(mm)102.6質量(kg)1.9直径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする