掃除機のセンタに蛇腹のホースを取り付ける事が出来るので、清掃が楽しみです。
しかし蛇腹の先端の普通サイズのノズル平たい物があると掃除機を椅子の上に置き清掃が出来ますので考えてください。
やはり充電式よりパワフルの一言に尽きます。
また延長ノズルがある事で隠れたゴミを一掃できます。
充電をしなくていいストレスから解放されました。
超強力というわけではないが 結構いいです GSまで行って、100円払って掃除をするのは手間なのですが 気が向いたちょっとした時間で掃除できるのでいい ブロアーというのがどのようなものか楽しみだったが 排気口にホースを差し込み排気を利用したものだった なので想像より風力はないが、ないよりはあった方が良い、 ブロアー機能が無く800円くらい安くなるなら安い方が良いが 排気利用で発想で追加された機能なのでとてもいいと思います 先の細くなった排気力アップのアタッチメントもあるのでよしとします。 できれば 横長のアタッチメント(家庭用掃除機のような)ものがあれば良かった
いい商品かと思っていたが、 4回目の使用で
モーター部分から カラカラ異音が‥
ゴミカップを外すと、ゴミカップとモーターを隔てるフィルターの端が外れ ゴミがモーターに入ってしまう状態 フィルターをはめ直そうとしたが
はめ殺しの品の為 直せない このままだと 小石はモーターに入り込むし 砂ぼこりは 排気口から出てくるだろう フィルターの改善を求める
耐久性なさすぎ 他の部分はいい商品なだけに残念
次は買わない