林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
水酸化カルシウム(研究実験用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500g)
注文コード
17962437
品番
03000815
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
名称
Calcium hydroxide
等級
特級
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
Ca(OH)2
濃度(%)
96
化学組成
Ca(OH)
2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-52
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量
74.09
CAS登録番号
1305-62-0
分子式
Ca(OH)2
別称
消石灰
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000