林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
D(+)-グルコース(研究実験用)
(2件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
17962482
品番
04000535
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
名称
D(+)-Glucose
等級
一級
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
C6H12O6
濃度(%)
≧98.0
化学組成
C
6
H
12
O
6
アズワン品番
89-0064-05
危険物の類別
非危険物
平均分子量
180.16
CAS登録番号
50-99-7
分子式
C6H12O6
別称
ぶどう糖
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000