グリセリン(研究実験用)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 17962498 品番 07000485
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
名称Glycerol 等級一級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級V アズワン品番89-0064-64 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
じっけんに使用
製造業

納期が早く助かりました グリセリンだけでなくもっと薬剤の種類が多いと良いと思う

対象商品:
19221563
2018-10-04
用途:
透明骨格標本。
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

透明骨格標本の試薬として大量にしようするので、ガロン瓶での供給は助かります。

対象商品:
19221563
2017-07-29
用途:
骨格標本の作製
その他業種

当日出荷で必要な時にすぐ手に入れることができ、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする