林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
塩化鉄(V)六水和物(研究実験用)
(3件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
17962516
品番
09000585
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
名称
Iron(III) chloride, hexahydrate
等級
一級
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
FeCl3 6H2O
濃度(%)
≧97
化学組成
FeCl
3
6H
2
O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-91
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
平均分子量
270.29
CAS登録番号
10025-77-1
分子式
FeCl3・6H2O
別称
塩化第二鉄六水和物
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません