名称Sodium fluoride
等級一級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式NaF
濃度(%)≧97
化学組成NaF
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-61
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有毒、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (神経系、腎臓、心臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (歯、骨)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓、雄性生殖器、肝臓、心臓)、水生生物に有害
平均分子量41.99
PRTR法第1種
毒劇区分劇物
CAS登録番号7681-49-4
分子式NaF