※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17963112 品番 202PP-07-ST
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。

有効寸法(幅)(mm)405〜505 有効寸法(奥行)(mm)605〜705 トラスコ品番789-9122 質量(kg)4.5 用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。 仕様4輪自在仕様 種別コンテナ・箱台車 材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール 積載荷重(kg)150 キャスター4輪自在仕様 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)75 キャスター金具スチール 材質(連結レール)ステンレスSUS304 材質(コーナー)PP樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17963137
2018-01-16
用途:
ラックの土台として
チトセ浜理薬品株式会社 様

作りはしっかりしており、組み立ても難しくは無かったです。
付属の工具は使いにくいが、ディープソケットを使用し問題なく組み立てられました。
キャスターの回りや強度も問題なさそうです。

対象商品:
17963067
2016-01-26
用途:
ペールの移送

組み立て時のボルト締めに苦労しました。専用冶具もすぐに変形して増し締めできませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする