※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K1800R2 ワンタッチハンドル付自在水栓 KVK 17963173 K1800R2 ワンタッチハンドル付自在水栓 KVK 17963173

ワンタッチハンドル付自在水栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17963173 品番 K1800R2
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様

付属品240mmパイプ 仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃)85 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 パイプ長(mm)240 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
関連資料:寸法・材質
注意
お湯専用でご使用になる場合、同梱の赤丸シールをハンドル上部に貼り付けてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

わがままな従業員に・・手洗い用の外水道つけろと言われて・・普通にいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする