AW5-4-11EBB フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業 17963916 AW5-4-11EBB フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業 17963916 AW5-4-11EBB フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業 17963916

フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通 寸法H(mm)38.6 注文コード17963916 品番AW5-4-11EBB
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・寸法Hなど204種類から選べます 他の種類を見る

IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。
ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。

寸法H(mm)38.6 特性防水・防塵 材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス 寸法W(mm)54.6 寸法D(mm)110 仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通 ブラック/ブラック タイプシールド型 寸法L(mm)130 温度範囲(℃)-40〜105 寸法a(mm)39 表面処理フランジ付側板:塗装(内面無処理) 寸法b(mm)22.5 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 寸法c(mm)2.3 材質(ガスケット)導電性シリコンゴム 材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)175 熱抵抗値(℃/W)7.64 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする