AWA20-8-24SS アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業 17964214 AWA20-8-24SS アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業 17964214 AWA20-8-24SS アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業 17964214

アルミ放熱ケース AWAシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17964214 品番 AWA20-8-24SS
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 付属品六角レンチ 仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8 シルバー 寸法H(mm)77.4 寸法a(mm)186.5 寸法D(mm)243.8 表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理 寸法W(mm)202.4 寸法b(mm)61.5 寸法c(mm)237.8 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)1238 熱抵抗値(℃/W)1.72 付属ビス有無有(六角穴付皿M5×10 ×8本) 材質(パネル)アルミ板 A1050P 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88232252
2023-10-31
用途:
部品製作
サービス業

容器に中詰め込みたいが、基盤固定フレームが出ていて削るのが大変。
その他作りはとても綺麗で申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする