AWA5-3-5SS アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業 17964257 AWA5-3-5SS アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業 17964257 AWA5-3-5SS アルミ放熱ケース AWAシリーズ タカチ電機工業 17964257

アルミ放熱ケース AWAシリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)32 注文コード17964257 品番AWA5-3-5SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法Hなど34種類から選べます 他の種類を見る
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 付属品六角レンチ 仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8 シルバー 寸法H(mm)32 寸法a(mm)39 寸法D(mm)53.2 表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理 寸法W(mm)52 寸法b(mm)22.5 寸法c(mm)49.2 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)69.5 熱抵抗値(℃/W)11.2 付属ビス有無有(六角穴付皿M3×8×8本) 材質(パネル)アルミ板 A1050P 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88232252
2023-10-31
用途:
部品製作
サービス業

容器に中詰め込みたいが、基盤固定フレームが出ていて削るのが大変。
その他作りはとても綺麗で申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする