タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17964302
品番
AWC12-22
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
A1050P
厚さ(mm)
1.5
寸法D(mm)
195.6
表面処理
無処理
寸法W(mm)
100.2
対応機種
AW・AWN・AWP12-8-22、AWA12-7-20
RoHS指令(10物質対応)
対応