AWN12-8-11NBS IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業 17964433 AWN12-8-11NBS IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業 17964433 AWN12-8-11NBS IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業 17964433

IP68防水アルミケース AWNシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ノーマル型 タイプNBS 寸法H(mm)71.3 注文コード17964433 品番AWN12-8-11NBS
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様・タイプ・寸法Hなど204種類から選べます 他の種類を見る
特性防水・防塵 材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 仕様ノーマル型 ブラック/シルバー タイプNBS 使用温度範囲(℃)-40〜105 寸法H(mm)71.3 寸法a(mm)100.2 寸法D(mm)105 表面処理パネル:粉体塗装 寸法W(mm)120 寸法b(mm)51.5 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 寸法c(mm)3 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ゴム足)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)590.5 材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17964564
2017-09-01
用途:
バイクの自作電装ボックス

商品の品質は問題ないが納期表示がいい加減。目安3日だったが10日以上かかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする