AWP12-8-11SB プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業 17965158 AWP12-8-11SB プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業 17965158 AWP12-8-11SB プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業 17965158

プロテクター付アルミケース AWPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17965158 品番 AWP12-8-11SB
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通 シルバー/ブラック 使用温度範囲(℃)-40〜105 寸法H(mm)80.1(アルミケースの寸法:71.3) 寸法D(mm)135(アルミケースの寸法:105) 表面処理パネル:塗装(内面無処理)、ボディーフレーム:アルマイト&クリア塗装 寸法W(mm)127.6(アルミケースの寸法:120) 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 材質(ガスケット)導電性シリコンゴム 材質(プロテクター)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 自重(g)778.5 熱抵抗値(℃/W)3.6 材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする