AWP21-9-31BN プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業 17965693

 

AWP21-9-31BN プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業 17965693
AWP21-9-31BN プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業 17965693
AWP21-9-31BN プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業 17965693

プロテクター付アルミケース AWPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)90.1(アルミケースの寸法:81.3)
寸法W(mm)213.9(アルミケースの寸法:206.3)
213.9(アルミケースの寸法:206.3)
127.6(アルミケースの寸法:120)
87.4(アルミケースの寸法:80.8)
93.9(アルミケースの寸法:86.3)
113.9(アルミケースの寸法:106.3)
163.9(アルミケースの寸法:156.3)
寸法D(mm)342(アルミケースの寸法:310)
342(アルミケースの寸法:310)
202(アルミケースの寸法:170)
242(アルミケースの寸法:210)
292(アルミケースの寸法:260)
135(アルミケースの寸法:105)
170(アルミケースの寸法:140)
209.5(アルミケースの寸法:179.5)
245(アルミケースの寸法:215)
114 (アルミケースの寸法:90)
139(アルミケースの寸法:115)
164(アルミケースの寸法:140)
199(アルミケースの寸法:175)
130(アルミケースの寸法:100)
155(アルミケースの寸法:125)
200(アルミケースの寸法:170)
250(アルミケースの寸法:220)
305(アルミケースの寸法:275)
140(アルミケースの寸法:110)
180(アルミケースの寸法:150)
220(アルミケースの寸法:190)
270(アルミケースの寸法:240)
165(アルミケースの寸法:135)
205(アルミケースの寸法:175)
255(アルミケースの寸法:225)
ブラック/ネイビーブルー
内容量1台注文コード17965693品番AWP21-9-31BN
参考基準価格(税別)¥11,760販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質スペーサー:樹脂、ブラインドキャップ:シリコンゴム、取付ビス:ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5仕様シールド型で、パネル内側は未塗装で導通ブラック/ネイビーブルー使用温度範囲(℃)-40~105寸法H(mm)90.1(アルミケースの寸法:81.3)寸法D(mm)342(アルミケースの寸法:310)表面処理パネル:塗装(内面無処理)、ボディーフレーム:アルマイト&クリア塗装寸法W(mm)213.9(アルミケースの寸法:206.3)保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ガスケット)導電性シリコンゴム材質(プロテクター)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵自重(g)2168.5熱抵抗値(℃/W)1.54材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする