タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
寸法L(mm)
16
注文コード
17965912
品番
MR2.5-16ST
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
入数
20/袋
仕様
ヘクサロビュラ穴番号:T8
セット内容
-
材質
ステンレス
形状
バインドビス
寸法L(mm)
16
表面処理
無処理
対応機種
WP 8-8-4・8-10-4・9-13-4・10-10-4・11-15-4・13-18-5
M
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応