タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
寸法L(mm)
8
注文コード
17965937
品番
MR2.5-8ST
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
入数
20/袋
仕様
ヘクサロビュラ穴番号:T8
セット内容
-
材質
ステンレス
形状
バインドビス
寸法L(mm)
8
表面処理
無処理
対応機種
WP 8-8-2・8-10-2・9-13-3・10-10-3・11-15-3・13-18-3/WSCシリーズ
M
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応