タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
寸法L(mm)
10
注文コード
17965946
品番
MR-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
寸法L・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
入数
20/袋
仕様
ヘクサロビュラ穴番号:T10
セット内容
-
材質
鉄
形状
皿ビス
寸法L(mm)
10
表面処理
ニッケルメッキ
対応機種
HEN
M
3
RoHS指令(10物質対応)
対応