タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
寸法L(mm)
5
注文コード
17965955
品番
MR3-5ZB
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
入数
20/袋
仕様
ヘクサロビュラ穴番号:T10
セット内容
-
材質
鉄
形状
座付丸皿ビス
寸法L(mm)
5
表面処理
三価黒クロメート
対応機種
OS・POS・FC・FCH・HY・CH・HYR・HYRH・YER・YM(M3サイズ)・MB(M3サイズ)・MBH・MBC・TS・CF
M
3
RoHS指令(10物質対応)
対応