タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
寸法L(mm)
-
注文コード
17965982
品番
MR-3CS
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
入数
1台分/袋
仕様
ヘクサロビュラ穴番号:T10(M3)
セット内容
皿M3×10、8本 座付丸皿M3×5、4本
材質
鉄
形状
-
寸法L(mm)
-
表面処理
ニッケルメッキ
対応機種
CH4-□-10、CH6-□-14
M
-
RoHS指令(10物質対応)
対応