タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
丸型モバイルケース MXシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17966917
品番
MX2-6-10BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
300
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ/ABS
色
ブラック/ライムグリーン
質量(g)
70
寸法W(mm)
57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×18×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17966917
MX2-6-10BL
51401150
MX2-6-10BLP
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業
1台
¥
899
税込
¥
989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です